Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Abdeckplatte kompl. Duo inteoweiß matt 9012391


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-387570
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9012391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jalousieschalter-Abdeckung
Somfy Abdeckplatte kompl.

Duo inteoweiß matt 9012391 Ausführung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Jalousie, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, Abdeckplatte und Rahmen Inis Duo, inteoweiß matt, PG.

I-IN, Steuerungen für Rolläden, Sonnenschutz und Licht

Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, somfy abdeckrahmen, aufsatz jalousiesteuerung, abdeckrahmen weiß, Abdeckung, Schalterprogramm, Steuerung, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,46*
€ 3,88*
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,99*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,77*
€ 4,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.