| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-386550 Herst.-Nr.: 0064814 EAN/GTIN: 4030641648145 |
| |
|
| | |
| Dold&Söhne Netzwächter AC400,230V RP 9810.13 #0064814 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ... 400V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | Nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | 400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | Nein | Funktion Phasenausfallerkennung: | Ja | Funktion Unterspannungserkennung: | Ja | Funktion Überspannungserkennung: | Ja | Funktion Asymmetrieerkennung: | Nein | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, dold&söhne unterspannungsrelais 230v, industrierelais, überwachungsrelais dold, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais, Phasenwächter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 380,12* | € 433,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 381,06* | € 433,11* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,47* | € 433,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,19* | € 437,49* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 406,66* | € 463,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|