Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Montagesockel 40x40mm schwarz QM40-PA66-BK-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-384318
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10913
EAN/GTIN:
     4031026413747
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
HellermannTyton Montagesockel 40x40mm schwarz QM40-PA66-BK-L1 Länge 40mm, Breite 40mm, Höhe 5,5mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis 8,4mm, Befestigungsart kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch 4,1mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Farbe schwarz, Wenn Kabel und Leitungen akkurat geführt werden sollen, verbinden sich die Q-tie Kabelbinder mit den Q-mount Montagesockeln zu einer professionellen Lösung.

Zur Befestigung des Bündelguts kann der Q-tie Kabelbinder aus allen vier Richtungen in den QM Sockel eingeschlauft werden.

Für eine zügige Montage der Sockel bietet sich die selbstklebende Version QM(A) an.

Alternativ können die Befestigungssockel mit zwei Schrauben fixiert werden.

Somit lassen sich auch schwerere Bündel sicher führen.

Die besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz und verhindert sogar in vertikaler Position das Herausgleiten des Binders.

Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,559*
€ 0,739*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5639*
€ 0,7439*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,5612*
€ 0,748*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5757*
€ 0,7557*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,58*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,77*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.