Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Abdeckdoppelrahmen für Smoove Pure 9015238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-383032
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9015238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
somfy abdeckrahmen 2fach
Somfy Abdeckdoppelrahmen für Smoove Pure 9015238 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 2, Anzahl der Einheiten vertikal 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, Befestigungsart Schraubbefestigung, Abdeckdoppelrahmen für Funkwandsender Smoove Pure
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, somfy abdeckrahmen, Abdeckdoppelrahmen, Doppelrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,96*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,63*
€ 5,57*
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.