| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C599I13 Herst.-Nr.: 9015238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rahmen 2f ws glz Smoove Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl 9015238 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 0 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 0 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | weiß | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, somfy abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,24* | € 4,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,63* | € 5,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 5,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|