| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-382998 Herst.-Nr.: 1SVR740030R3300 EAN/GTIN: 4016779851633 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Multifunktionzeitrelais 24-48VDC 24-240VAC CT-MXS.22P Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Funktion Impulsformend, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 48V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,05 ... 1080000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 85,6mm, Tiefe 103,7mm, Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Funktion ansprechverzögert: | Ja | Funktion rückfallverzögert: | Ja | Funktion einschaltwischend: | Ja | Funktion ausschaltwischend: | Ja | Funktion Stern/Dreieck: | Nein | Funktion Impulsformend: | Ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | Ja | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | Ja | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | Nein | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: | Nein | Mit Stecksockel: | Nein | Fernbedienung möglich: | Nein | Nur für Fernbedienung geeignet: | Nein | Aufsteckbar auf Schütz: | Nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 240 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Zeitbereich: | 0.05 s | 1080000 s | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: | 2 | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: | Nein | Mit Halbleiterausgang: | Nein | Breite: | 22.5 mm | Höhe: | 85.6 mm | Tiefe: | 103.7 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 68,75* | € 94,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,86* | € 107,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,51* | € 110,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,28* | € 114,32* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 121,04* | € 140,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|