Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kontermutter Pg 13,5 RAL9005 SW24 21 01 000 0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-380200
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21010000007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 13,5
gegenmutter
Harting Kontermutter Pg 13,5 RAL9005 SW24 21 01 000 0007 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 13,5, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Form sechseckig, Kontermutter für Verschraubungen, Schlüsselweite 27
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: harting kontermutter, 6-kant-Mutter, Kunststoffgegenmutter, Kunststoffmutter, Kunststoffsechskantmutter, Mutter, PG-Gegenmutter, PG-Mutter, Sechskantmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,3896*
€ 0,6896*
2
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,69*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,69*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4009*
€ 0,7109*
25
€ 3,90*
ab € 0,4412*
€ 0,7812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.