| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-376127 Herst.-Nr.: 233211 EAN/GTIN: 4013984142389 |
| |
|
| | |
| Elso Wippe Ausschalter 2-polig grau 233211 Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Kennzeichen 0 und 1, Verwendung Schalter/Taster, Befestigungsart Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Wippe für Kontroll-Ausschalter, Farbe: grau 2-polig beleuchtet Leuchtmarkierung rot Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Kennzeichen 0 und 1 | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 6,49* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,29* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|