Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso AP-Universalschalter licht-/basaltgrau 451639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-375568
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     451639
EAN/GTIN:
     4013984108477
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
aufputzschalter ip44
aufputzschalter
aufputzschalter grau
Elso AP-Universalschalter licht-/basaltgrau 451639 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Textfeld/Beschriftungsfläche ja, Beleuchtung ja, Beleuchtungsfunktion beleuchtet wenn eingeschaltet, Beleuchtungsart Glimmlampe, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Schraubklemme, Waschmaschinenschalter, Gerätebreite 65mm, Gerätehöhe 81mm, Gerätetiefe 53mm, Universalschalter mit Schriftfeld, beleuchtet, 10 A 250 V~, Farbe: licht-/basaltgrau, mit beigelegten Schriftleisten, mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral, für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
EF009419:
ja
Beleuchtung:
ja
EF009420:
beleuchtet (an)
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: AQUA-TOP, Installationsschalter, Schalter, Universalschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.