Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HelioVent HV 200/4 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-37442
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00957
EAN/GTIN:
     4010184009573
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Helios HelioVent HV 200/4 R Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 450m³/h, Schutzart (IP) IP54, Nennweite 200mm, Zusammenstellung Standard,
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fördervolumen:
450 m³/h
Schutzart (IP):
IP54
Nennweite:
200 mm
Zusammenstellung:
Standard
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,40*
€ 293,16*
€ 5,95*
ab € 245,76*
€ 293,18*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 254,97*
€ 305,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,76*
€ 307,66*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 294,51*
€ 351,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,35*
€ 418,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
A040982
ab € 269,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.