Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-D08-R12100-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-374143
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS00MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-D08-R12100-10 Mit Statusanzeige, Anzahl der Stößel 8, Stößelabstand 12mm, Ausführung des Betätigungselements Rollenstößel, Höhe des Sensors 140mm, Breite des Sensors 120mm, Länge des Sensors 84mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 10, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ...

85°C, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Stößel:
8
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Höhe des Sensors:
140 mm
Breite des Sensors:
120 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Gehäuse gemäß Norm:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 °C | 85 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter balluff, endlagenschalter, Mehrfachsensor, Mehrfachtaster, Reihengrenztaster, Reihenpositionsschalter, Reihenschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 640,26*
€ 710,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,82*
€ 711,44*
Frei Haus
ab € 648,27*
€ 717,94*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,72*
€ 750,72*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,72*
€ 893,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,57*
€ 884,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,39*
€ 845,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,91*
€ 829,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,72*
€ 805,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.