Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Tüllengehäuse A3/A4 H=57mm M20 LVN T702803MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-370679
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T702803MS
EAN/GTIN:
     4015609599356
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
Schuko-Anbausteckdose
Walther Werke Tüllengehäuse A3/A4 H=57mm M20 LVN T702803MS Form rechteckig, Länge 26,65mm, Höhe 57mm, Breite 26,65mm, Ausführung des Gehäuses sonstige, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage ohne, Werkstoff des Gehäuses Zink, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Mit Verriegelungsvorrichtung, Art der Verriegelung Längsbügel, Betriebstemperatur -40 ...

125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, Tüllengehäuse A3/A4 57 mm hoch LVN, 1xM20 gerade mit Stutzen

Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Länge:
26.65 mm
Höhe:
57 mm
Breite:
26.65 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Steckergehäuse, walther werke tüllengehäuse, steckergehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Procon 3, Procon 4, Procon A, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,73*
3 Tage
61
1
€ 6,40*
ab € 2,47*
€ 3,76*
1
€ 5,46*
ab € 2,51*
€ 3,83*
Lager 5382
333
1
€ 5,80*
ab € 2,69*
€ 4,09*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1788820000
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.