Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Tropfenlampe 8LEDs warmws E27 57376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-370646
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57376
EAN/GTIN:
     4034451573765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Scharnberger+Has.

LED-Tropfenlampe 8LEDs warmws E27 57376 Nennspannung 230 ...

230V, Nennstrom 4mA, Spannungsart AC, Lampenleistung 1W, Lichtstrom 30lm, Farbwiedergabestufe 90-100 (Klasse 1A), Lampenform Tropfen, Ausführung Glas/Abdeckung nicht zutreffend, Sockel E27, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 925, Farbtemperatur 2500K, Durchmesser 45mm, Länge 70mm, Energieeffizienzklasse A, Mittlere Nennlebensdauer 1000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
4 mA
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
1 W
Lichtstrom:
30 lm
Farbwiedergabestufe:
90-100 (Klasse 1A)
Lampenform:
Tropfen
Ausführung Glas/Abdeckung:
nicht zutreffend
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
925
Farbtemperatur:
2500 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,90*
€ 5,93*
€ 5,46*
ab € 3,91*
€ 5,94*
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,96*
€ 3,90*
ab € 4,43*
€ 6,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.