Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V soft-wws 57376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V soft-wws 57376
LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V soft-wws 57376
Artikel-Nr.:
     3517A-67055722
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57376
EAN/GTIN:
     4034451573765
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V soft-wws 57376

LED Lampe mit 8 LEDs angeordnet in V-Form - Illuminationslampe mit Kunststoffkolben, für den Innen- und Aussenbereich geeignet, wasserdicht. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
4 mA
Lampenleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
40 lm
Lampenlichtausbeute:
40 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,02*
€ 6,14*
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 6,21*
€ 3,90*
ab € 4,56*
€ 6,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.