Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J EMV-Filter RFI-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5382E-370316
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     68902410
EAN/GTIN:
     6410038083939
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
ABB Stotz S&J EMV-Filter RFI-13 Geeignet als Funk-Entstörfilter, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ...

60Hz, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue 240V,

Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
Nein
Geeignet als du/dt-Filter:
Nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
Ja
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
Nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
240 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Frequenzumrichter-Zubehör, Netzfilter, Niederspannungsfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,28*
€ 49,99*
€ 5,46*
ab € 42,75*
€ 54,40*
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 55,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,46*
€ 57,64*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,13*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.