| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-367669 Herst.-Nr.: A90112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lübbering Kabel-Lift Roll..Profi miniLift Max. Kabeltrommeldurchmesser 1600mm, Tragkraft 4000kg, Der MiniLift zum anheben von Kabeltrommeln. Max. Belastung 4t, Gewicht pro Seite 50kg. Weitere Informationen: | | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 1600 mm | Tragkraft: | 4000 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, kabelabroller lübbering, kabelabroller, Abroller, Kabelabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Roll-Profi |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.662,92* | € 2.839,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.719,97* | € 2.903,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.753,00* | € 2.927,29* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.002,79* | € 3.175,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|