Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Multimedia-Anschluss sw Cinch/CompositeVideo MA A 1031 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-366697
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1031SW
EAN/GTIN:
     4011377070363
Suchbegriffe:
AS 500
Anschlussdose
Anschlusssystem
Cinch Audio
Jung Multimedia-Anschluss sw Cinch/CompositeVideo MA A 1031 SW Unterputz, Befestigungsart schrauben, Anzahl der Datenanschlüsse 2, Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse 0, Anzahl der Radio-Anschlüsse 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN 0, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Cinch Audio und Composite Video, für die Serie A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten Cinch Audio: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: weiß (links), rot (rechts), Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten Composite Video: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: ? 160 MHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: gelb, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
Nein
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,24*
€ 53,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,98*
€ 56,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 57,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,17*
€ 60,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 55,42*
€ 69,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.