Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdose A UPmont Kanaleinb sw 2data Unterputzmontage RAL9005 MAA1031SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG Multimediaanschlusssystem MAA1031SW schwarz
JG Multimediaanschlusssystem MAA1031SW schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C572H88
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1031SW
EAN/GTIN:
     4011377070363
Multifunktionsdose A UPmont Kanaleinb sw 2data Unterputzmontage RAL9005 MAA1031SW
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
1
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
9005
Unterputzmontage:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,22*
€ 53,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,98*
€ 55,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,13*
€ 57,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,55*
€ 60,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,55*
€ 60,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.