| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3059268 Herst.-Nr.: MAA1031SW EAN/GTIN: 4011377070363 |
| |
|
| | |
| (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Farbe: schwarz, RAL-Nummer: 9005, Befestigungsart: schrauben, Anzahl der Modulslots: 0, Aufputzmontage: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Datenanschlüsse: 2, Anzahl der Radio-Anschlüsse: 0, Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse: 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog: 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse IS DN: 0, Modular: false, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen: 1, Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm: 0, Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm: 0, Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | MAA1031SW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,22* | € 53,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,98* | € 55,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,13* | € 57,42* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,55* | € 60,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,55* | € 60,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|