Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Multimedia-Anschluss sw Cinch/Miniklinke 3,5 MA A 1011 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-366548
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1011SW
EAN/GTIN:
     4011377070264
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Jung Multimedia-Anschluss sw Cinch/Miniklinke 3,5 MA A 1011 SW Unterputz, Befestigungsart schrauben, Anzahl der Datenanschlüsse 2, Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse 0, Anzahl der Radio-Anschlüsse 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN 0, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Anzahl der Anschlüsse USB 0, Anzahl der Anschlüsse VGA 0, Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen 2, Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm 0, Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm 1, Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm 0, Cinch Audio und Miniklinke 3,5 mm, für die Serie A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten Cinch Audio: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: weiß (links), rot (rechts), Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten Miniklinke 3,5 mm: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 bis 2000 V ~, DC 800 V, Steck- und Abziehkräfte: 4,9 bis 14,7 N, Steckzyklen: ? 2000, Durchgangsbuchse: 3,5 mm, Audio Stereo, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
Nein
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klinke UP-Einsätze, UP-Einsätze Klinke, cinch up-einsätze, AS 500, Anschlussdose, Anschlusssystem, Ansclusssystem, Cinch Audio, Datenanschlussdose, Datendose, Miniklinke 3,5 mm, Multimedeia, Multimedia
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,54*
€ 79,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,98*
€ 81,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,87*
€ 83,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,71*
€ 86,00*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 83,58*
€ 107,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.