Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdose A UPmont Kanaleinb sw 2data Unterputzmontage RAL9005 MAA1011SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C572H80
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1011SW
EAN/GTIN:
     4011377070264
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Multifunktionsdose A UPmont Kanaleinb sw 2data Unterputzmontage RAL9005 MAA1011SW
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
1
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
1
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
9005
Unterputzmontage:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,46*
€ 78,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,90*
€ 80,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,79*
€ 83,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,64*
€ 85,45*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,08*
€ 89,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.