Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. HV-Halogen-Reflektorlampe 240V 35W GU10 30G 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-364987
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42124
EAN/GTIN:
     4034451421240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Scharnberger+Has.

HV-Halogen-Reflektorlampe 240V 35W GU10 30G 42124 Lampenleistung 35W, Lampenspannung 240 ...

240V, Lampenform R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel GU10, Ausstrahlungswinkel 30°, Lichtstärke 350cd, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 50mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, UV-Schutz, Trafo integriert, Cool Beam, Ausführung Flood,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
35 W
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
GU10
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Lichtstärke:
350 cd
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Ja
Trafo integriert:
Ja
Cool Beam:
Ja
Ausführung:
Flood
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogen reflektorlampe 35w, leuchtmittel gu10, halogenlampe gu10 35w, Glühlampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,06*
€ 4,74*
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,75*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 5,34*
€ 3,90*
ab € 3,47*
€ 5,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.