Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Zeitbaustein 5-10s,rückfallverz. DILM32-XTED11-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-363765
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104945
EAN/GTIN:
     4015081048038
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Eaton (Moeller) Zeitbaustein 5-10s,rückfallverz.

DILM32-XTED11-10 Schaltfunktion abfallverzögert, Einstellzeit 0,5 ...

10s, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Zeitbaustein,0.5-10s,rückfallverz.

Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.5 s | 10 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais 0,5-10s, eaton zeitrelais, eaton (moeller) zeitrelais, Abfallverzögerer, Ausschaltverzögerer, Kontaktblock, Rückfallverzögerer, Verzögerer, Verzögerungszeitschalter, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitkontaktblock, Zeitmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,65*
€ 61,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,94*
€ 64,09*
€ 5,46*
ab € 53,16*
€ 67,15*
Frei Haus
ab € 55,34*
€ 69,85*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 60,66*
€ 74,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199284
ab € 47,85*
Zubehör
Eaton
199229
ab € 24,90*
Zubehör
Eaton
DILMP20(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,67*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,08*
Zubehör
Eaton
199663 DILM11-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 33,51*
Zubehör
Eaton
199667 DILM17-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 44,87*
Zubehör
Eaton
199652 DILM12-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,86*
Zubehör
Eaton
199644 DILM7-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,14*
Zubehör
Eaton
199664 DILM14-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 37,18*
Zubehör
Eaton
199668 DILM25-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 60,79*
Zubehör
Eaton
199224 DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 19,85*
Zubehör
Eaton
199269 DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.