Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-363485 Herst.-Nr.: 936532501 EAN/GTIN: 4011334337232 |
| |
|
| | |
| Berker Jal.-Wippentaster br matt, Symbol Pfeil 936532501 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Taster 1-polig, Bedienungsart Wippe, Elektrische und mechanische Verriegelung, Mechanisch bedienbar, Montageart Einbauinstallation, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8017, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Jalousie-Wippentaster mit Aufdruck Symbol Pfeil Integro Flow/Pure braun, matt - 1-polig - mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten - mit Schraubklemmen Hinweise der Motorenhersteller beachten! Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Taster 1-polig | Bedienungsart: | Wippe | Elektrische und mechanische Verriegelung: | Ja | Mechanisch bedienbar: | Ja | Elektronisch bedienbar: | Nein | Montageart: | Einbauinstallation | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Farbe: | braun | RAL-Nummer (ähnlich): | 8017 | Transparent: | Nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 250 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,09* | € 11,67* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,49* | € 15,28* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,70* | € 15,60* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,43* | € 16,66* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 11,09* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|