| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-36313 Herst.-Nr.: 556710 EAN/GTIN: 3479775567105 |
| |
|
| | |
| Erico Masseband MBJ 25-300-10 Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Leiter-Nennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca. 23mm, Leitungs-Höhe ca. 1,5mm, Länge 300mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Bei diesem Masseband wird die Kontaktfläche durch Verzinnen der Bandenden bereits vor Lochung und Zuschnitt des Bandes hergestellt. Material: Verzinnter Kupferdraht (E-Cu). Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Cu, verzinnt | Leiter-Nennquerschnitt: | 25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Form: | flach | Geflecht: | Ja | Leitungs-Breite ca.: | 23 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 1.5 mm | Länge: | 300 mm | Isoliert: | Nein | Mit Anschlussleisten: | Ja | Anschlussfahne gebohrt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,01* | € 89,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,30* | € 91,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 76,35* | € 92,81* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 85,55* | € 100,60* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,211* | € 112,871* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,555* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|