Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HT 8002 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann HT 8002 CB Haartrockner 1200 W Weiß
Bomann HT 8002 CB Haartrockner 1200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     5382E-362809
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     680029
EAN/GTIN:
     4004470800296
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
- Kompakter Reisehaartrockner.

Formdüse 360° drehbar, abnehmbar.

Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen.

2 Temperatur-/Leistungsstufen.

Überhitzungsschutz.

Aufhängeöse.

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz.

Leistungsaufnahme: 1200 W.Bomann HT 8002 CB. AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz

Technische Details
Leistung
1200 W
Cool Shot Funktion
Nicht
Ionenfunktion
Nicht
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Überhitzungsschutz
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsinhalt
Konzentratordüse
Nicht
Diffuser-Ausgießer
Nicht

eClass: 41-01-08-11
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Max. Leistung:
1200 W
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Abkühlstufe:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: föhn bomann weiß, föhn, föhn weiß, Compact-Haartrockner, Haarstyler, Haartrockner/Haarstyler, Hairstyler, Hand-Haartrockner, Reisehaartrockner, Styler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,16*
€ 10,10*
€ 5,46*
ab € 7,57*
€ 10,60*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,63*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 7,72*
€ 10,82*
€ 3,90*
ab € 8,57*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.