Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro Power-LED-Einbauleuchte 350mA 1,2W warmweiß P68 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-362571
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     P68102
EAN/GTIN:
     4037293363068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
EVN Elektro Power-LED-Einbauleuchte 350mA 1,2W warmweiß P68 102 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 1,2W, Gehäusefarbe Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Lichtverteilung symmetrisch, Höhe 45mm, Außendurchmesser 60mm, Einbautiefe 60mm, Einbaudurchmesser 50mm, Belastbarkeit 1000kg, Überrollbar, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP68, Mit Leuchtmittel, Gehäuse Edelstahl, mit Frontglas klar, 350 mA, Unterwasser geeignet max.

Tiefe bis 1 m, befahrbar max.

20 km/h, LED-Farbe warmwhite, Lichtstrom 100 lm, Abstrahlwinkel 12°, 3 m Anschlussleitung H05RR-F mit freien Aderenden (2 x 0,75 mm²), Netzgerät bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
1.2 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Justierbar:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Höhe:
45 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
60 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Belastbarkeit:
1000 kg
Überrollbar:
Ja
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP68
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,73*
€ 80,67*
€ 5,95*
ab € 63,83*
€ 80,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,47*
€ 81,54*
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 82,19*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 68,64*
€ 86,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.