| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98759355 Herst.-Nr.: P68102 EAN/GTIN: 4037293363068 |
| |
|
| | |
| Power-LED-Einbauleuchte 350mA 1,2W warmweiß P68 102 LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Perfekte Leuchtkraft um optische Highlights zu setzten, wie z. B. im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 3m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 1000kg und 20km/h. Durch die hohe Schutzart, kann die Leuchte bis zu 1m Unterwasser eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Werkstoff des Gehäuses: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert | LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 350 mA | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | nein | Austauschbares Betriebsgerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, led bodeneinbauleuchte 3000 k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,77* | € 80,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,87* | € 80,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,50* | € 81,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,05* | € 81,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,50* | € 84,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|