| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-360997 Herst.-Nr.: 5206281 EAN/GTIN: 4250111846448 |
| |
|
| | |
| Elcom UP-Klingelplatte 6Taster,2-reihig, Ed KVM-6/2 Anzahl der Klingeltasten 6, Werkstoff der Klingeltasten rostfreier Stahl, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart Unterputz, Installationstechnik systemunabhängig, Farbe Silber, KVM-6/2 Klingelplatte 6/2 UP Edelstahl ESTA. Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Klingeltasten: | 6 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Videoerweiterung möglich: | Nein | Mit Lautsprecher: | Nein | Mit Kamera: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelplatte 6-fach, Außenstation, ESTA, KVM-6/2ESTA, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,38* | € 280,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,34* | € 287,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,78* | € 290,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,96* | € 295,38* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 267,53* | € 320,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|