Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Lichtvorhang 1110mmÜber.-feldhöhe SLPP25-1110P88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-360672
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3083742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter turck
Turck Lichtvorhang 1110mmÜber.-feldhöhe SLPP25-1110P88 Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Breite des Sensors 26mm, Höhe des Sensors 28mm, Länge des Sensors 1108mm, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Umgebungstemperatur 0 ...

55°C, Reaktionszeit 17ms, Auflösung des Lichtvorhangs 25mm, Reichweite des Schutzfeldes 7m, Schutzfeldhöhe 1110mm, Wellenlänge des Sensors 850nm, Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1, Kategorie 4 nach EN 945-1, Typ 4 (IEC 61496-1,-2), SIL 3 nach IEC 61508, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Einstellung uber DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP65.

Der elektrische Anschluss erfolgt über 8-polige M12x1 (pigtail 300mm) Steckverbinder.

Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
1108 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0 °C | 55 °C
Reaktionszeit:
17 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
25 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
7 m
Schutzfeldhöhe:
1110 mm
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.964,46*
€ 3.062,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.978,12*
€ 3.063,36*
Frei Haus
ab € 3.007,12*
€ 3.092,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.024,58*
€ 3.124,38*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.978,75*
€ 4.064,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.064,00*
€ 4.836,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.040,75*
€ 4.808,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.994,25*
€ 4.753,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.978,75*
€ 4.734,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.