Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Tastsensor 1/2fach Multifunktion 6125/02-803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-360383
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006115A0201
EAN/GTIN:
     4011395139431
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Busch-Jaeger Tastsensor 1/2fach Multifunktion 6125/02-803 Bussystem KNX, Bussystem Powernet, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Anzahl der Betätigungspunkte 2, Mit LED-Anzeige, Mit Beschriftungsfeld, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche metallic, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, Schutzart (IP) IP20, Bedienelement, 1/2fach Mit Farbkonzept Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.

Freiprogrammierbares multifunktions Bedienelement.

Mit Beschriftungsfeld.

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.

Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, busch-jäger tastsensor, eib bedientableau, tastsensor 1-fach, Bedienelement, 1/2fach, Sensor, solo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,38*
€ 65,29*
€ 5,95*
ab € 50,37*
€ 65,41*
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 66,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,04*
€ 74,76*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 68,99*
€ 87,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.