Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom AP-Türstation 4Taster, 1-reih,ws TAP-4/1 RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-360134
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5404740
EAN/GTIN:
     4250111848060
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Elcom AP-Türstation 4Taster, 1-reih,ws TAP-4/1 RAL9016 Anzahl der Klingeltasten 4, Werkstoff der Klingeltasten rostfreier Stahl, Werkstoff Aluminium, Montageart Aufputz, Installationstechnik systemunabhängig, Farbe weiß, Videoerweiterung möglich, TAP-4/1 Türstation für Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA.

Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

Weitere Informationen:
Anzahl der Klingeltasten:
4
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Videoerweiterung möglich:
Ja
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, klingelplatte 4-fach weiss, gegensprechanlage, gegensprechanlage elcom, Außenstation, Klingeltableau, Objekttürstation, STABILA, Stabila, TAP-4/1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,49*
€ 287,96*
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 295,85*
Frei Haus
ab € 248,39*
€ 298,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 278,20*
€ 330,73*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.