Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Standsäule Ed, 2-reihig, 4Mod SMT-4/2EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-359887
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4824280
EAN/GTIN:
     4250111844611
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule
Elcom Standsäule Ed, 2-reihig, 4Mod SMT-4/2EM Infoschild anreihbar, Beleuchtung integrierbar, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart freistehend, Anzahl der Modulplätze 4, Farbe Silber, Höhe 1500mm, Breite 475mm, Tiefe 150mm, SMT-4/2EM Standsäule 4/2 Edelstahl matt MODESTA.

Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule.

Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl.

Befestigungsmaterial.

Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
Nein
Infoschild anreihbar:
Ja
230 V-Integration:
Nein
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
Farbe:
Silber
Höhe:
1500 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele, MODESTA, Modular, Modulsystem, Modulsäule, SMT-4/2EM, Standsäule, Säule, Türstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.808,25*
€ 2.012,87*
Frei Haus
ab € 1.827,49*
€ 2.029,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.922,99*
€ 2.056,92*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.958,94*
€ 2.176,06*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.971,33*
€ 2.181,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,55*
€ 2.596,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,38*
€ 2.560,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,34*
€ 2.447,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,10*
€ 2.387,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,33*
€ 2.345,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.