Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Türlautsprecher Lochgitter dreieckig LTM-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-359880
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5812020
EAN/GTIN:
     4250111844086
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Türlautsprecher
Türsprechmodul
elcom türlautsprecher
Elcom Türlautsprecher Lochgitter dreieckig LTM-110 Anzahl der Ruftasten 0, Montageart Einbau, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Modulare Bauweise, Farbe Silber, Installationstechnik Bus-System, Höhe 120mm, Breite 120mm, Tiefe 29mm, LTM-110 Türlautsprecher Modul Dreieckstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA.

Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw.

UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2BUS-Technik.

Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik.

Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
Nein
Anzahl der Ruftasten:
0
Montageart:
Einbau
Mit Abdeckung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Modulare Bauweise:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Farbe:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
29 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher, LTM-110, Lautsprecher, Lautsprechermodul, MODESTA, Modul, Türelektronik, Türlautsprechermodul, Türstations-Funktionsmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 210,56*
€ 253,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,39*
€ 256,35*
Frei Haus
ab € 218,97*
€ 264,12*
Frei Haus
ab € 219,97*
€ 266,70*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 224,74*
€ 270,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.