| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92659298 Herst.-Nr.: 5812020 EAN/GTIN: 4250111844086 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher Lochgitter dreieckig LTM-110 LTM-110 Türlautsprecher Modul Dreieckstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA. Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Einbau | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Mit Kamera: | nein | Material Front: | rostfreier Stahl | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,77* | € 254,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 213,09* | € 257,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,70* | € 265,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,04* | € 267,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 224,49* | € 271,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|