Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhner NH-Sich.-Lasttrennschalt. 160A Gr.00 33 398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-359857
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     33398
EAN/GTIN:
     4021267333980
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh00 wöhner
Wöhner NH-Sich.-Lasttrennschalt.

160A Gr.00 33 398 Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 160A, Geeignet für Sicherungseinsätze NH00, Polzahl 3, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Geeignet für Sammelschienenaufbau, Ausführung des Betätigungselements Deckelgriff, Schutzart (IP), frontseitig IP30,

Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner, Komplettgerät-Lasttrennschalter, NH-Lasttrenner, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Trenner, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,48*
€ 51,52*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,70*
€ 52,03*
€ 5,46*
ab € 40,19*
€ 52,51*
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 53,53*
Lager 5382
34
€ 5,80*
ab € 44,87*
€ 58,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.