Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom UP-Station f.15 WE, 3-reih.,Ed TVM-15/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-359839
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5115182
EAN/GTIN:
     4250111848565
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Elcom UP-Station f.15 WE, 3-reih.,Ed TVM-15/3 Anzahl der Klingeltasten 15, Werkstoff der Klingeltasten rostfreier Stahl, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart Unterputz, Installationstechnik systemunabhängig, Farbe Silber, Videoerweiterung möglich, TVM-15/3 Türstation für Türlautsprecher 15/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA.

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

Weitere Informationen:
Anzahl der Klingeltasten:
15
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Silber
Videoerweiterung möglich:
Ja
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage elcom, gegensprechanlage, klingelplatte silber, Außenstation, ESTA, Edelstahltürstation, Klingeltableau, TVM-15/3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 493,24*
€ 592,48*
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 610,97*
Frei Haus
ab € 515,35*
€ 617,14*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,95*
€ 688,18*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,18*
€ 818,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,94*
€ 806,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,47*
€ 760,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,43*
€ 733,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.