Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect AP-Gehäuse leer E-DATmodul 4er rws 130861-0402-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-358288
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0402-E
EAN/GTIN:
     4250184132998
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Metz Connect AP-Gehäuse leer E-DATmodul 4er rws 130861-0402-E Art des Steckverbindersystems sonstige, Anzahl der Steckverbinderöffnungen 4, Modulgehäuse Aufputz unbestückt zur Aufnahme von 4 Einzelmodulen der Bauform modul, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und im Hutschienenadapter mini zur Hutschienenmontage, der Gehäuseboden der 4 Port Version lässt sich entfernen, hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, optional erhältlich und in allen Gehäusen verwendbar: Mini Spleißkassette
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
4
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, snap-in patchpanel metz connect, modulare patchpanel, patchpanel 4 port, Anschlussdose, Aufputzdose, Modular-Dose, Modularpanel, Modulträger, Schaltschrankpanel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 17,75*
€ 23,36*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 24,46*
€ 5,46*
ab € 18,76*
€ 24,62*
€ 4,99*
ab € 18,69*
€ 24,68*
Lager 5382
61
€ 5,80*
ab € 20,71*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,85*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,24*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,77*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,40*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.