Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg NH-Sicherungsgehäuse 5pol 630A,4xGGV GSS 4045-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-356880
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04204586
EAN/GTIN:
     4013902873159
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Spelsberg NH-Sicherungsgehäuse 5pol 630A,4xGGV GSS 4045-630 Sicherung NH-Sicherung, Bemessungsstrom 100A, Schutzart (IP) IP65, Platzierung auf Schienensystem universal, Anzahl der Gruppen 4, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Höhe 320mm, Breite 640mm, Tiefe 179mm, Anbaumöglichkeit, NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Ja
Höhe:
320 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
179 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, GSS NH-Reitersicherungsgehäuse, GTi-Schaltanlagen, Gehäuse, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,53*
€ 628,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,34*
€ 629,21*
Frei Haus
ab € 551,78*
€ 634,93*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,53*
€ 639,49*
Frei Haus
ab € 573,31*
€ 656,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,49*
€ 760,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,99*
€ 753,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,59*
€ 715,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,04*
€ 696,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,53*
€ 659,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,87*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.