Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GFK-Montageplatte MP 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-355873
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MP 50
EAN/GTIN:
     4013339963010
Suchbegriffe:
Montageplatte
niedax montageplatten
montageplatte
Niedax GFK-Montageplatte MP 50 Ausführung horizontal, Plattenhöhe 50mm, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte GFK, Oberfläche sonstige,
Weitere Informationen:
Ausführung:
horizontal
Plattenhöhe:
50 mm
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberfläche:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geräteplatte, Kabelbahnmontageplatte, Kabelbühnenmontageplatte, Kabelpritschenmontageplatte, Kabelrinnenmontageplatte, Kabeltrassenmontageplatte, Kabelwannenmontageplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,12*
€ 23,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,31*
€ 24,04*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,55*
€ 25,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,50*
€ 25,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,60*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.