| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-354206 Herst.-Nr.: 36809 EAN/GTIN: 4015162368093 |
| |
|
| | |
| Indexa GSM-Kommunikationsmodul f.Sys.8000 Alarmzent 8200 Y Ausführung Ausgabemodul, GSM-Kommunikationsmodul, zum Einbau in System 8000 Alarmzentralen. Bildempfangsmodul für 8004P integriert. Ermöglicht automatisches Versenden von Text- und Sprachnachrichten an bis zu 8 Nummern, Datentransfer an bis zu zwei Alarmempfangsstellen (Contact ID-Protokoll) sowie Fernzugriff auf das System über SMS oder Internet (OLink Software). Lieferung ohne SIM-Karte. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ausgabemodul | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AWAG, AWUG, Alarm-Wählgerät, GSM-Kommunikationsmodul, Gefahrenmeldeanlagenmodul, System-8000, Wählgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 238,35* | € 282,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 241,48* | € 285,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,94* | € 289,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,03* | € 292,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 263,21* | € 308,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|