Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. Bügelschelle B 12 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables B 12 D Kabelklammer Edelstahl
Dätwyler Cables B 12 D Kabelklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5382E-35346
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     1300043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Dätwyler Cables Geb.

Bügelschelle B 12 D Spannbereich 6 ...

12mm, Max.

Anzahl der Kabel 1, Werkstoff Schelle Stahl, Oberfläche Schelle feuerverzinkt, Werkstoff Schraube Stahl, Oberfläche Schraube feuerverzinkt, Montageart Profilschiene, Mit Metallwanne, Halogenfrei,

Weitere Informationen:
Spannbereich:
6 mm | 12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff Schelle:
Stahl
Oberfläche Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl
Oberfläche Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Mit Kunststoffwanne:
Nein
Mit Metallwanne:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Langwanne, stahl bügelschelle, kabel organizer, bügelschellen kabel, Bügelschelle, Bündelschelle, Hammerfußschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
100
€ 5,90*
ab € 1,0157*
€ 1,2957*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,09*
€ 1,75*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.