Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Kombination rws Schalter/Steckdose H 80.6685.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peha Kombination rws Schalter/Steckdose H 80.6685.02
Artikel-Nr.:
     5382E-352473
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00239421
EAN/GTIN:
     4010105239423
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Serienschalter
Steckdosen-Kombination
Peha Kombination rws Schalter/Steckdose H 80.6685.02 Ausführung des Schalters Serienschalter, Ausführung der Steckdose ohne Schutzkontakt, Anzahl der Steckdosen 1, Bedienungsart Wippe/Taste, Montagerichtung vertikal, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Nennstrom Steckdose 16A, Bemessungsstrom 10A, Kombination mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, bestehend aus: Wippschalter 10 A 250 V~, Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V, für 58er Einbaudosen Serienschalter (nur für Export bestimmt)
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Serienschalter
Ausführung der Steckdose:
ohne Schutzkontakt
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 19,55*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 20,52*
€ 28,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,54*
€ 28,53*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.