Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination UP STANDARD Serien rws IP20 glz H80.6685.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination UP STANDARD Serien rws IP20 glz H80.6685.02
Artikel-Nr.:
     262-B316H12
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00239421
EAN/GTIN:
     4010105239423
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Serienschalter
Steckdosen-Kombination
Steckdosenkombination UP STANDARD Serien rws IP20 glz H80.6685.02
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausführung der Steckdose:
ohne Schutzkontakt
Ausführung des Schalters:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom Steckdose:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, peha serienschalter, serienschalter, serienschalter weiß, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 19,65*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 20,46*
€ 28,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,50*
€ 28,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.