Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Geräteeinbaukanal o. OT GS-S70110FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-351650
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277003
EAN/GTIN:
     4012195658788
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo
brüstungskanal
OBO Bettermann Vertr Geräteeinbaukanal o.

OT GS-S70110FS Breite 110mm, Tiefe 70mm, Länge 2000mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 76,5mm, Oberteilbreite 2 0mm, Oberteilbreite 3 0mm, Symmetrisch, Bauform rechteckig, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Ausführung Rückwand (Innenseite) mit Rastnasen, Anzahl der steckbaren Trennwände 2, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen.

Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech.

Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung.

Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet.

Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm

Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
natur
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal natur, Brüstungskanal-Unterteil, Fensterbankkanal, Gerätekanal, Gerätekanalunterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Kanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 22,535*
€ 29,495*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 22,63*
€ 29,55*
2
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 30,10*
2
€ 18,00*
ab € 24,42*
€ 31,86*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 31,98*
€ 41,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 41,22*
€ 49,05
pro Meter
ab 4 Meter
€ 40,85*
€ 48,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,75*
€ 46,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,08*
€ 45,32
pro Meter
ab 40 Meter
€ 37,14*
€ 44,20
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 31,98*
€ 38,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 31,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.