Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr SurgeController 3p,f.PV-Anlagen V20-C 3PH-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-350995
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094605
EAN/GTIN:
     4012195708872
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
OBO Bettermann Vertr SurgeController 3p,f.PV-Anlagen V20-C 3PH-600 Ausführung der Pole 3, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Höchste Dauerspannung DC 600V, Max.

PV-Spannung 600V, Schutzpegel 2,6kV, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 3 TE, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen.

Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12).

Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44).

Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol.

Niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV und Uoc max = 600V DC.

Mit optischer Funktionsanzeige.

Zum Einsatz in Verteilergehäusen.

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage.

Weitere Informationen:
Ausführung der Pole:
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Max. PV-Spannung:
600 V
Schutzpegel:
2.6 kV
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Baugröße:
3 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 82,82*
€ 108,55*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,31*
€ 111,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,54*
€ 113,81*
€ 5,95*
ab € 110,86*
€ 132,88*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,15*
€ 137,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.