Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40157671 Herst.-Nr.: 5094605 EAN/GTIN: 4012195708872 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaik-Anlagen - Fehlerresistente Y-Schaltung zum Einsatz nach ÖVE ÖNORM E8001-712 (IEC 60364-7-712) - Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach ÖVE ÖNORM E8001 (IEC 60364-4-44) - Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol - niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC) - Ableiter steckbar mit thermodynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige - Gekapselte nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hutschiene TH35 | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, V20-C 3PH-600, V20C3PH600, 5094605, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Fotovoltaik, GAK, Geräteschutz, Komplettblock, Kompletteinheit, PV, PV-Ableiter, Photovoltaik, Systemlösung, Wechselrichter, Y-Schaltung, Überspannung, Überspannungschutzgerät, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, 5901787 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 82,82* | € 108,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 92,31* | € 111,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,54* | € 113,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,86* | € 132,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,31* | € 137,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|