Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x4/4-4x10/10qmm SMHC4 4-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-349370
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     203028
EAN/GTIN:
     4010311115177
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
kabelmuffe cellpack 5x10 mm²
schrumpfmuffe cellpack
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x4/4-4x10/10qmm SMHC4 4-10 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 4 ...

10mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Typ SMHC4 4-10 - 0.6/1 (1.2) kV.

Anwendung: Universell verwendbar zum Verbinden von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR wie z.B.

N(A)YY, N(A)2XY, N(A)YCWY und NYM.

Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Wasser, Installationskanaele und Leerrohre.

Eigenschaften: hohe elektrische Isolationswerte, querwasserdicht, gute mechanische Festigkeit, gute Bestaendigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einfluesse, grosser Kabelquerschnittsbereich, kompakte Abmessungen, unbegrenzt lagerfaehig.

Pruefung: DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278).

Lieferumfang: Innenmuffe, Aussenmuffe, Cu-Gewebeband, illustrierte Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelleinen..

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
4 mm² | 10 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,05*
€ 32,41*
€ 5,95*
ab € 32,37*
€ 42,87*
€ 5,46*
ab € 34,07*
€ 44,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,70*
€ 46,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,77*
€ 48,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,14*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.