Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schlauchverschraubung M16x1,5 LKI-M 5020.014.016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-34837
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014016
EAN/GTIN:
     4025113146847
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Flexa Schlauchverschraubung M16x1,5 LKI-M 5020.014.016 Nenndurchmesser 14mm, Nenngröße in Zoll 5/16 Zoll, Schutzart (IP) IP54, Ausführung gerade, Drehbares Gewinde, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeanschlussgröße M16 x 1,5, Gewindelänge 10mm, Einteilig, Werkstoff der Verschraubung Polypropylen, Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 9,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 21mm, Gesamtlänge 39,5mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Einteilige Kunststoff-Schlauch-Verschraubung mit integrierter Innentülle und drehbarem Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423.\nGeeignet für Schlauchtypen AIRflex-KUW-PVC-AS, AIRflex-K, AIRflex-GRS, AIRflex-KUW-PU-AS

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16x1,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gesamtlänge:
39.5 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung, Anschlussverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schlauchverschraubungsverbinder, Schutzschlauchverschraubung, Verbinder, Verbindungssatz, Verschraubung, Verschraubungssatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,50*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,50*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2089*
€ 2,7289*
50
€ 5,95*
ab € 2,4104*
€ 2,9404*
Lager 5382
40
1
€ 5,80*
ab € 2,03*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 7,11*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 10,59*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.