Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020014050 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020014050 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020014050 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99070014
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, metrisches Außengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
62.5 mm
Breite
59.5 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
3520 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 2,54*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 7,11*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 15,44*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.